Batterie de rechange Ni-Mh 8,4V 280mAh BAAS Ma et des BAAS Sa

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité 280 mAh
  • Modèle type nickel-métal-hydride
  • tension nominale 8.4 V

Batterie de rechange Ni-Mh 8,4V 280mAh pour maintenance des BAAS Ma, des tableaux d'alarme type 4 alimentation secteur, et des BAAS Sa références 140562, 140533, 140543

 
 

Détails du produit

Batterie Ni-Mh
8,4V - 280mAh
Pour maintenance des BAAS Ma, des tableaux d'alarme type 4 - Alimentation secteur, et des BAAS Sa

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85065010

Pile standard (rechargeable)

hauteur, borne comprise

49 mm

nombre de cellules

1

adapté à une charge rapide

Non

bloc d'accus

Non

température ambiante

-10...45 °C

autre désignation

autre

désignation IEC

HR22

Longueur

27 mm

boîtier en plastique

Oui

capacité

280 mAh

poids

40 g

Modèle type

nickel-métal-hydride

désignation des dimensions

autre

Largeur

16 mm

tension nominale

8.4 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.