Bloc Autonome d'Alarme BAAS satellite + DL Classe B

Main media

Caractéristiques principales

  • Tension nominale 230...230 V
  • couleur de calotte rouge
  • Niveau sonore 90 dB
ICON

Bloc Autonome d'Alarme Sonore Satellite de Type SA BAAS Sa Classe CB avec flash rouge - puissance sonore 90dB à 2m - IP31 IK07 - alimentation 230V-50Hz à 60Hz et autonomie 72h en veille et 5mn en alarme

 
 

Détails du produit

Conforme aux normes NF C 48-150, NF S 32-001 - Certifié NF AEAS
Niveau sonore réglable de Classe B (minimum 90dBA à 2m) ou Classe A (75dBA à 2m) selon la norme NF S 32-001
Diffuseur lumineux à flash de fréquence 1Hz, de 6m de portée si installé à 2,4m de hauteur
Autonomie sur batterie : 72 heures en veille + 5 minutes d'alarme générale
Equipé de 2 batteries NiMh 8,4V 200mAh

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85311030

Sirène avec un dispositif visuel et sonore

Adapté à un montage au plafond

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

consommation d'énergie en veille

0.45 W

volume de couverture

86.4 m³

compatible selon EN 54-23

Non

Compatible IFTTT

Non

type de générateur de signal acoustique

avertisseur

pour poussière Ex-Zone

sans

fréquence du signal sonore

440...554 kHz

pour Ex-Zone gaz

sans

Classe de protection (IP)

IP21

Tension nominale

230...230 V

avec contact

Oui

type de signal acoustique

tonalité intermittente

type de signal optique

lumière flash

couleur de calotte

rouge

Type

LED

Montage mural

Oui

consommation d'électricité

0.013 A

Niveau sonore

90 dB

type de courant

AC

Couleur du boîtier

blanc

puissance

1.2 W

Type de pose

montage en saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.