Bloc autonome d'alarme sonore principal tableau d'alarme 8 boucles IP30 IK07

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de groupes de signalisation 1
  • liaison radio Non
  • Type de pose montage en saillie
ICON

Bloc Autonome d'Alarme Sonore principal (BAAS Pr) tableau d'alarme 8 boucles alimentation 230V~ IP30 IK07 Classe II - 32 déclencheurs manuels maximum par boucle

 
 

Détails du produit

Tableau d'alarme 8 boucles de détection manuelle - Classe II - IP30 - IK07
Dimensions (H x L x P) : 230mm x 320mm x 85mm - Alimentation : 230V~ - 50Hz/60Hz - Nombre maximum de déclencheurs manuels : 32 par boucle
Relais paramétrables :
- 3 relais 48V/1A (contacts RCT)- 1 relais 230V~/0,5A (contacts RCT)- Le mode de fonctionnement de ces 4 relais est paramétrable par micro-interrupteurs
Autonomie de la source de secours (batterie au plomb 12V - 1,2Ah non livrée) : 12h en veille + 10mn en alarme - Report d'information de défaut/dérangement par un relais (contact CT) disponible
Conforme aux normes NF C 48-150, NF S 61-936 et certifié NF AEAS - Peut gérer 8 lignes de 32 déclencheurs manuels et une zone d'alarme

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Centrale d'alerte d'incendie

nombre de codes uniques

0

appeleur automatique intégré

Non

nombre de groupes de signalisation

1

nombre de sorties pour générateur de signal optique

1

nombre de sorties pour générateur de signal acoustique

3

liaison radio

Non

avec alimentation électrique

Oui

interface externe

Oui

alimentation de secours intégrée

Non

adressable

Non

convient pour un usage domotique

Non

autonomie

12 h

tension de fonctionnement

230 V

Profondeur

85 mm

Hauteur

230 mm

Largeur

320 mm

Type de pose

montage en saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85311030

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.