Détecteur optique de fumée auto Adressable

Main media

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement optique
  • Type de pose montage en saillie

Détecteur optique de fumée automatique Type 1 Adressable - surface de détection 50m² - IP23 - tension d'alimentation 17Vcc à 28Vcc

 
 

Détails du produit

Conforme à la norme NF EN 54-7 - Certifié CE CPR, NF SSI
Surface de détection moyenne : 50m²
Tension d'alimentation : 17Vcc à 28Vcc

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de fumée

convient pour montage dans conduit d’aération

Non

socle séparé nécessaire

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

tension de fonctionnement CC

17...28 V

connexion par câble

Oui

connexion par radio (en standard)

Non

tension d'alimentation DC

17...28 V

détecteur de fumée

Oui

Classe de protection (IP)

IP23

autonome

Non

type de tension de fonctionnement

DC

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible IFTTT

Non

avec éclairage d'orientation

Non

interconnectable par radio (en option)

Non

type de bouton de test/pause

non applicable

batterie fournie

non applicable

avec batterie de secours

Non

avec affichage de la tension

Non

alimentation électrique principale

alimentation secteur

message optique

Oui

message acoustique

Non

version anti-déflagration

Non

principe de fonctionnement

optique

numéro RAL (équivalent)

9010

Type de tension d'alimentation

DC

hauteur/profondeur

42 mm

Diamètre raccord

100 mm

entrée de câble

inférieur et latéral

auto-adhésif

Non

couleur

blanc

Type de pose

montage en saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85319000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.