Dispositif de commande DCMIS vert double contacts

Main media

Caractéristiques principales

  • Type détecteur ouvre-porte (vert)
  • couleur vert
ICON

Dispositif de commande manuelle pour Issues de Secours DCMIS à membrane réarmable - 2 contacts - IP30 IK07 - évolutif pour rajout d'accessoires - pose saillie ou encastrée - vert

 
 

Détails du produit

Equipé de 2 contacts de pouvoir de coupure 5A/24Vcc, 1A/48Vcc

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Déclencheur manuel pour signalement de danger

homologation VdS

Non

avec couvercle en papier

Non

avec disque en verre

Non

Classe de protection (IP)

IP30

Type détecteur

ouvre-porte (vert)

matériau

plastique

profondeur

57 mm

hauteur

90 mm

largeur

90 mm

couleur

vert

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85319000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.