Dispositif de commande manuelle pour issue de secours DCMIS double contact
Dispositif de commande manuelle pour issue de secours DCMIS double contact - IP30- IK07
Boîtiers de couleur verte RAL6016 - Equipé d'un contact O/F – 5A – 24V= – 1A sous 48V= - DCMIS double contact
Installation :
- en saillie (dimensions avec socle : 90mm x 90mm x 57mm)- en encastrée (dimensions : 90mm x 90mm x 24mm) dans boîte d'encastrement diamètre 67mm- sur goulotte référence 010463, 010464 (35mm x 105mm ou 50mm x 105mm) avec le support universel référence 010913
Equipé d'une membrane déformable réarmable en face avant par outil spécifique livré (référence 038038) - Equipé de borniers à connexion automatique
Equipé de 2 contacts de pouvoir de coupure 5A/24V=, 1A/48V=
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
homologation VdS
milieu de communication sans fil
Média de communication câblé
avec couvercle en papier
avec disque en verre
Classe de protection (IP)
Type détecteur
IK
Matériau
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane