Dispositif visuels d'alarme rouge 10 candélas IP45

Main media
ICON

Dispositif visuel d'alarme feu DVAF 2Cd à 10Cd (réglage par dip-switchs) avec flash rouge - IP45 IK07 - pose saillie

 
 

Détails du produit

Conforme à la norme NF EN 54-23 - Certifié CE CPR, NF SSI
Catégorie O selon la norme NF EN 54-23
Tension d'alimentation 10Vcc à 58Vcc
Consommation : 14mA (12Vcc), 16mA (24Vcc), 18mA (48Vcc)
Dispositif de couleur rouge réglable de 2cd à 10cd par micro-interrupteurs

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85319000

Lampe stroboscopique

adapté à un montage au plafond

Oui

consommation d'électricité

0.014...0.042 A

volume de couverture

100 m³

compatible selon EN 54-23

Oui

Classe de protection (IP)

IP45

Tension nominale

9...58 V

couleur de calotte

rouge

Type

LED

Matière

plastique

type de courant

DC

Type de pose

montage en saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.