Lot de 5 vitres de rechange coffrets de sécurité 125x125mm

Main media
ICON

Lot de 5 vitres de rechange pour coffrets de sécurité références 038000, 038001, 038002, 038003, 038009, 038011, 038024, 038054, 038055, 038056, 038059, 038061 heuteur 125mm et largeur 125mm

 
 

Détails du produit

Lot de 5 vitres de rechange
Pour coffrets bris de glace et réserve de clés
Pour références 038000;038001;038002;038003;038009;038011;038024;038054;038055;038056;038059;038061

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Vitre d'avertisseur d'incendie manuel

hauteur

74 mm

largeur

64 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.