MD4 - Matériel Déporté - 4 lignes de télécommandes pour CMSI Sensea.CM

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 350 mm
  • Profondeur 350 mm
  • Largeur 286 mm
ICON

MD4 - Matériel Déporté - 4 lignes de télécommandes pour CMSI Sensea.CM

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boite de dérivation pour goulotte

Matériau

autre

Longueur

350 mm

Profondeur

350 mm

sans halogène

Oui

Largeur

286 mm

Couleur

argent

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85311030

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.