Sensea.EC - MC Sensea module adresse collective pour ECS Sensea.EC et TSM - IP30

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 165 mm
  • Profondeur 165 mm
  • Largeur 100 mm
ICON

Sensea.EC - MC Sensea module adresse collective pour ECS Sensea.EC et TSM - IP30

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boite de dérivation pour goulotte

Matériau

plastique

Longueur

165 mm

Profondeur

165 mm

sans halogène

Oui

Largeur

100 mm

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85311030

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.