convient pour montage dans conduit d’aération
Non
température de réaction
60 °C
socle séparé nécessaire
Oui
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
avec éclairage d'orientation
Non
interconnectable par radio (en option)
Non
avec batterie de secours
Non
avec affichage de la tension
Non
alimentation électrique principale
alimentation secteur
Tension de fonctionnement CC
24...24 V
connexion par radio (en standard)
Non
Tension d'alimentation DC
24...24 V
Classe de protection (IP)
IP20
Type de tension de fonctionnement
DC
Version anti-déflagration
Non
Principe de fonctionnement
optique
Numéro RAL (équivalent)
9010
Type de tension d'alimentation
DC
entrée de câble
inférieur et latéral
Type de pose
montage en saillie