Type de protection personnelle PRCD
Non
convient pour montage dans conduit d’aération
Non
température de réaction
40 °C
socle séparé nécessaire
Non
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
avec éclairage d'orientation
Oui
interconnectable par radio (en option)
Non
type de bouton de test/pause
combinaison
nombre max. interconnectable
12
avec batterie de secours
Non
avec affichage de la tension
Non
alimentation électrique principale
alimentation secteur
connexion par radio (en standard)
Non
Version anti-déflagration
Non
Type de tension d'alimentation
AC
Type de pose
montage en saillie