DAAF Dét de Fumée Pile Lithium scellée 10 ans NF intercon (Ei600MRF à rajouter)

Main media

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement optique
  • Type de pose montage en saillie

DAAF Pile Lithium scellée. Certifié EN14604+NF292. Technologie ACP d'auto-compensation à la poussiére. Grille anti-insecte 0,8mm. Intercon. sans fil (Module RadioLink Ei600MRF requis). Grand bouton TEST. Fonction silence. Protection antivol

 
 

Détails du produit

Capteur Optique de haute qualité
Pile Lithium 10 ans scellée et soudée pour garantir le contact
Technologie ACP (Auto Compensation à la Poussière) pour minimiser les alertes intempestives
Socle "Multifit" facile et rapide à installer
Interconnectable avec d'autres DAAF ou accessoires en rajoutant un module RadioLINK Ei600MRF (option)
Cértifié CE EN 14604 et NF DAAF

Ei600

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de fumée

interconnectable par radio (en option)

Oui

type de bouton de test/pause

combinaison

nombre max. interconnectable

12

batterie fournie

lithium

alimentation électrique principale

pile/batterie

Classe de protection (IP)

IP20

autonome

Oui

principe de fonctionnement

optique

hauteur/profondeur

45 mm

Diamètre raccord

120 mm

couleur

blanc

Type de pose

montage en saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85311030

Gamme

Ei600

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.