DAAF certifié NF292 autonome 10 ans / 10 ans pile scellée model 526

Main media

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement infrarouge
  • Type de pose montage en saillie

DAAF certifié NF292 autonome 10 ans / 10 ans pile scellée model 526

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de fumée

température de réaction

40 °C

type de bouton de test/pause

combinaison

batterie fournie

lithium

alimentation électrique principale

pile/batterie

détecteur de fumée

Oui

autonome

Oui

principe de fonctionnement

infrarouge

Type de tension d'alimentation

DC

Diamètre raccord

100 mm

largeur

38 mm

couleur

blanc

Type de pose

montage en saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85311030

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.