Dispositif d'Alarme de Fumée - autonomie 10 ans - certifié NF DAAF

Main media

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement optique
  • Type de pose montage en saillie
ICON

Dispositif d'Alarme de Fumée DAAF stand alone long life fixation plafond ou murale D=110mm autonomie 10 ans - avec grille anti-insectes, fonction silence et fonction antivol - conforme à la norme NF EN 14604

 
 

Détails du produit

Détecteur Autonome d'Alarme de Fumée "long life"
Fixation plafond ou murale
Dimensions :
- Ø110mm - Hauteur 61mm
Équipé :
- d'une grille anti-insectes pour éviter les déclenchements intempestifs- d'une fonction silence permettant de neutraliser l'alarme 10 minutes en cas de déclenchement intempestif- d'une fonction antivol, idéale pour le locatif
Certifié conforme à la norme NF EN 14604 et à l'Arrêté du 5 février 2013 relatif à l'application des articles R. 129-12 à R. 129-15 du code de la construction et de l'habitation

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de fumée

homologation VdS

Non

convient pour montage dans conduit d’aération

Non

socle séparé nécessaire

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible IFTTT

Non

avec label Q

Non

avec éclairage d'orientation

Non

interconnectable par radio (en option)

Non

type de bouton de test/pause

touche de contrôle

nombre max. interconnectable

0

batterie fournie

lithium

avec batterie de secours

Non

avec affichage de la tension

Non

alimentation électrique principale

pile/batterie

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

connexion par câble

Non

connexion par radio (en standard)

Non

détecteur de fumée

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

autonome

Oui

type de tension de fonctionnement

DC

message optique

Oui

message acoustique

Oui

version anti-déflagration

Non

principe de fonctionnement

optique

numéro RAL (équivalent)

9010

Type de tension d'alimentation

DC

hauteur/profondeur

61 mm

Diamètre raccord

110 mm

auto-adhésif

Non

couleur

blanc

Type de pose

montage en saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85311030

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.