Diffuseur Sonore ronde de Classe A/B (sélectionnable par switch) blanche IP65

Main media

Caractéristiques principales

  • Niveau sonore 93 dB
  • tension nominale 60 V

Diffuseur Sonore étanche rond 80dB/90dB - EN54-3 & NFS 32001, embase haute blanche IP65

 
 

Détails du produit

Dsab 3000

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Générateur de sirène

Classe de protection (IP)

IP65

avec contact

Non

Matière

plastique

consommation d'électricité

0.015 A

Niveau sonore

93 dB

type de courant

DC

Couleur du boîtier

blanc

tension nominale

60 V

Info produit

Gamme

Dsab 3000

Multiple de vente

1

Code Douane

85311030

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.