Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP42 IK07 classe B 90dB à 2m avec flash rouge - fixation saillie - conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001
Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP42 - IK07 - Classe B 90dB à 2m
Consommation : 23mA (12V=), 22mA (24V=), 23mA (48V=) -
Tension de fonctionnement : 10V - 58V
Flash de couleur rouge pour renforcer le signal sonore d'évacuation générale
Conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001Certifié CE CPR, NF SSI - Niveau sonore de classe B selon la norme NF S 32-001 (minimum 90dBA à 2 m), et peut également diffuser un son continu
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
adapté à un montage au plafond
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
consommation d'énergie en veille
compatible selon EN 54-23
compatible IFTTT
type de générateur de signal acoustique
pour poussière Ex-Zone
fréquence du signal sonore
pour Ex-Zone gaz
Classe de protection (IP)
Tension nominale
type de signal acoustique
type de signal optique
couleur de calotte
Type
consommation d'électricité
Niveau sonore
type de courant
Couleur du boîtier
puissance
Type de pose