Panneau lumineux incendie LED IP65

Main media

Caractéristiques principales

  • couleur de calotte rouge
  • fonction lumière continue Non

Panneau lumineux pour indication 'ENTREE INTERDITE' en cas d'incendie - Etanche IP65

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85311030

Lampe de signalisation

avec infrarouge

Non

fonction lumière pulsée

Non

fonction feu tournant/rotatif

Non

homologation selon ICAO

Non

alimentation à l'énergie solaire

Non

fonction lumière clignotante

Oui

nombre de modes

1

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

24...24 V

Type

LED interchangeable

couleur de calotte

rouge

Matière

plastique

température ambiante

-10...-10 °C

fonction lumière continue

Non

fonction flash

Oui

type de tension

DC

Gradable (O/N)

Non

Hauteur

330 mm

Culot

autre

Couleur du boîtier

autre

Type de pose

montage en saillie

Largeur

80 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.