Détécteur de Monoxyde de Carbone DAACO NF 10 Ans + écran

Main media

DAACO avec affichage digital/Pile Lithium scellée/Certifié EN50291/Durée de vie 10ans/Intercon sans fil (Module RadioLink Ei200MRF requis)/Pour maison ou vehicule de loisir/Bouton TEST/Fonction silence/Socle de fixation/Protection antivol

 
 

Détails du produit

Ei200

Spécificités techniques

Détecteur-avertisseur de monoxyde de carbone

avec écran digital

Oui

capteur interchangeable

Non

interconnectable par radio (en option)

Oui

type de bouton de test/pause

combinaison

nombre max. interconnectable

12

batterie fournie

lithium

alimentation électrique principale

pile/batterie

Classe de protection (IP)

IP42

autonome

Oui

avec socle

Oui

Longueur

120 mm

Diamètre raccord

120 mm

avec fonction mémoire

Oui

Hauteur

40 mm

Largeur

120 mm

Couleur

blanc

Type de pose

montage en saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85311030

Gamme

Ei200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.