Antenne 2G/4G Haut Gain Câble 5M pour les systèmes intrusions

Main media

Antenne 2G/4G pour l'interface de communication GSM/GPRS/4G, en haut gain avec câble de 5m

 
 

Détails du produit

Cette antenne permet d'améliorer la réception du champ 2G et LTE/4G de l'interface dans les cas où la position de la centrale MP3000 la rendrait critique.
- Compatible avec les interfaces IT3000-2G et IT3000-4G.
- Bande de fréquence : 698-960 / 1710-2170 / 2400-2690 MHz (avec VSWR/ROS [rapport d'onde stationnaire] < 2 : 1).
- Impédance 50 ?.

Mp3000

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Antenne sans fil

Type de connexion

prise (mâle)

raccordement

SMA

longueur de câble de raccordement

5 m

avec câble de raccordement

Oui

Info produit

Gamme

Mp3000

Multiple de vente

1

Code Douane

85291069

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.