Kit Anti-Intrusion Mp500/8 pour les systèmes intrusions

Main media

Caractéristiques principales

  • mémoire d'événements Oui
  • convient pour un usage domotique Oui

Kit anti-intrusion MP500/8 comprenant 1 centrale UMP500/8 ,1 carte vocale USV500/N,1 clavier UKP500D/N

 
 

Détails du produit

KITMP500/8 Kit anti-intrusion comprenant Centrale intrusion 8/64 zones filaires/radio + clavier LCD rétroéclairé
La gamme MP500 est une gamme d'intrusion filaire permettant des extensions.

Mp500

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Centrale de détection d'effraction

mémoire d'événements

Oui

alimentation de secours intégrée

Oui

avec alimentation électrique

Oui

convient pour un usage domotique

Oui

Profondeur

30 mm

Hauteur

176 mm

Largeur

260 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85311030

Gamme

Mp500

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.