Kit centrale hybride MP3040 jusqu'à 40 points avec clavier

Main media

Caractéristiques principales

  • convient pour un usage domotique Oui
  • mémoire d'événements Oui

Kit alarme anti-intrusion composé d'une centrale multifonction hybride MP3040 et d'un clavier KP3000-D. Connexion LAN native. Prévoir une batterie UPS1270GB (non fournie).

 
 

Détails du produit

Caractéristiques de la centrale MP3040 :
6 entrées + 2 points « PrIO » + 1 entrée sabotage (24h)
2 sorties : 1 relais + 1 collecteur ouvert
1 sortie + SR pour alimentation de dispositifs auto-alimentés
1 BUS RS485
Ports disponibles : 1 port LAN + 1 port USB Type B
Partitionnement jusqu'à 8 secteurs
Serveur web intégré
Connexion LAN native
Centrale extensible 2G, 4G, RF, ZigBee et Wifi via cartes d'extensions
Possibilité de mise à jour du système à distance
Envoi d'alertes et notifications par messages vocaux (TTS), SMS, notifications Push, emails
Compatibles avec les caméras Elkron, Urmet, Hikvision, Dahua, et le protocole Onvif
Caractéristiques du clavier :
Clavier avec écran LCD pour centrales série MP3000
Écran 2 x 16 avec réglage du contraste et de la luminosité
9 LED de signalisation
7 touches de navigation menu
12 touches alphanumériques dont 3 pour la commande alarme d'incendie, de secours et de panique
2 points PriO (ENTRÉE/SORTIE) embarqués
Certification EN50131 degré 2 classe II

Mp3000

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Centrale de détection d'effraction

convient pour un usage domotique

Oui

Profondeur

90 mm

Hauteur

238 mm

Compatible avec Amazon Alexa

Oui

Compatible avec Google Assistant

Oui

mémoire d'événements

Oui

alimentation de secours intégrée

Oui

Largeur

340 mm

Info produit

Gamme

Mp3000

Multiple de vente

1

Code Douane

85311030

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.