BP DME-DMBE Tyxal+ Bloc pile pour détecteur de mouvement extérieur

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité 5.2 mAh
  • Modèle type autre
  • tension nominale 3.6 V
ICON

Bloc piles pour détecteur de mouvement bi-lentille double technologie, détecteur de mouvement extérieur et barrière extérieure

 
 

Détails du produit

Fonctions : Alimentation pour la gamme Tyxal+ Bénéfices :
Découvrez le nouveau système d'alarme Delta Dore : première alarme sans fil offrant 10 ans d'autonomie sans changer les piles de ses capteurs !
Leur fonctionnement radio vous assure une installation sans travaux, sans poussière.
Certifiée NF, l'alarme Delta Dore est l'une des rares à vous protéger contre toute tentative de brouillage des ondes radio par les cambrioleurs.
Outil de prévention et de dissuasion, elle assure une protection optimale de votre habitation et de ses occupants.
Une alarme maison ou une alarme appartement fait fuir les intrus dans près de 95% des tentatives de cambriolage.
Un argument majeur pour installer un dispositif de sécurité.

Tyxal+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tyxal+

Multiple de vente

1

Code Douane

85065010

Pile non rechargeable

autre désignation

sans

désignation IEC

autre

capacité

5.2 mAh

utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)

Non

Longueur

28.66 mm

désignation des dimensions

autre

poids

35.5 g

Modèle type

autre

Largeur

14.85 mm

tension nominale

3.6 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.