DF Tyxal+ Détecteur de fuites radio

Main media
ICON

Détecteur de fuites radio - Envoie un signal à la centrale d'alarme, à un récepteur d'automatisme ou une box maison connectée en cas de fuite de liquide dans la pièce protégée

 
 

Détails du produit

Fonctions : Détecte la présence de tout liquide
Fonctions selon l'association choisie :
- Avec une centrale d'alarme : déclenchement de la sirène d'alarme et appel transmetteur en option
- Avec une box Tydom Home/Pro et Tywell Home/Pro : déclenchement d'une routine et notification d'alerte
- Avec un récepteur Tyxia : commande d'un automatisme (exemple une électro vanne) Bénéfices : Produit communiquant avec l'écosystème Delta Dore : associé à l'alarme ou en direct Tydom
Etanchéité du capteur et de son câble
Paramétrage simple avec la touche Test en face avant
Facilité d'installation de la sonde de fuite fixée au sol ou sur une plinthe
Découvrez le nouveau système d'alarme Delta Dore : première alarme sans fil offrant 10 ans d'autonomie sans changer les piles de ses capteurs !
Leur fonctionnement radio vous assure une installation sans travaux, sans poussière.
Certifiée NF, l'alarme Delta Dore est l'une des rares à vous protéger contre toute tentative de brouillage des ondes radio par les cambrioleurs.
Outil de prévention et de dissuasion, elle assure une protection optimale de votre habitation et de ses occupants.
Une alarme maison ou une alarme appartement fait fuir les intrus dans près de 95% des tentatives de cambriolage.
Un argument majeur pour installer un dispositif de sécurité.

Tyxal+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Avertisseur technique pour système de détection de dangers

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible IFTTT

Non

courant de fonctionnement

2.6 A

Type détecteur

autre

tension de fonctionnement

3.6 V

Profondeur

32 mm

Hauteur

33 mm

Largeur

102 mm

Couleur

blanc

Type de pose

montage en saillie

Info produit

Gamme

Tyxal+

Multiple de vente

1

Code Douane

85319000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.