DS-PDD12P-EG2-WE PIR MW dual tech, 12m 85.9, 868MHz, 30Kg pet, EN

Main media

Caractéristiques principales

  • Type détecteur infrarouge/ultra-son passif (double)

Double technologie de détection : PIR + Hyper-Fréquence 24GHz Mode logique de détection de Dual-tech : ET - OU Plage de détection : 12m - 85.9° Jusqu'à 30 kg d'immunité aux animaux

 
 

Détails du produit

Ax pro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement pour système de détection de dangers

rayon de surveillance

12 m

Type détecteur

infrarouge/ultra-son passif (double)

caractéristique

distance

Info produit

Gamme

Ax pro

Multiple de vente

1

Code Douane

85319000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.