DS-PDP15P-EG2-WE PIR, 15m 85.9, 1XCR123A(inclu), 868MHz, 30Kg pet, EN

Main media

Caractéristiques principales

  • Type détecteur infrarouge

Plage de détection : 15m - 85.9° Jusqu'à 30 kg d'immunité aux animaux Indication de la température de l'environnement Hauteur d'installation : 1,8 à 2,4m Batterie: 1 X batteries CR123A incluse 5 ans

 
 

Détails du produit

Ax pro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement pour système de détection de dangers

rayon de surveillance

15 m

Type détecteur

infrarouge

caractéristique

distance

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85311095

Gamme

Ax pro

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.