DS-PS1-E-WE/Blue Outdoor siren, 110dB, 4XCR123A(inclu), IP65, 868Mhz, EN

Main media

Caractéristiques principales

  • couleur de calotte bleu
  • Niveau sonore 110 dB

Technologie sans fil bidirectionnelle Tri-X 868 MHz Portée RF : 1 600 m(espace ouvert) IP65 approuvé pour une installation extérieure Décibel du buzzer : 90 à 110dB

 
 

Détails du produit

Ax pro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ax pro

Multiple de vente

1

Code Douane

85311030

Sirène avec un dispositif visuel et sonore

Classe de protection (IP)

IP65

couleur de calotte

bleu

Niveau sonore

110 dB

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.