Home Alarm Essential - alarme connectée Somfy Protect

Main media

L'essentiel de la sécurité, facile à installer et à utiliser depuis l'application gratuite « Somfy Protect ».

 
 

Détails du produit

Home alarm essential est une solution de sécurité intelligente et fiable qui alerte avant l’intrusion grâce à la technologie brevetée intellitag®.connectée, elle s’installe et se pilote très simplement depuis un smartphone.avec 4 accessoires de détection, 2 télécommandes et 1 sirène intérieure, home alarm essential est le pack standard créé pour répondre aux besoins du plus grand nombre.si les besoins de vos clients évoluent, ce pack pourra être complété avec la gamme d’accessoires de sécurité « somfy protect ».caractéristiques :evolutivité :association maximum de 50 détecteurs (intellitag® ou détecteurs de mouvement), 50 badges télécommandes, 2 sirènes intérieures et 2 sirènes extérieures, 2 claviers intérieurs, 10 détecteurs de fumée, 2 relais radio et 10 équipements vidéo (indoor camera, outdoor camera, somfy one ou one+ sous réserve de wi-fi et de débit suffisant).communication radio : • proprietary protocol (2,4 ghz, e.r.p < 100 mw) ;• radio somfy protect (868-870 mhz, e.r.p < 25 mw) ;• communication longue portée lpwa (868mhz, e.r.p < 25 mw) ;• somfy around, réseau de secours gratuit en cas de coupure internet.sécurité :• détection des coupures de courant et batterie de secours (24h) ;• supervision permanente de la connexion radio entre les différents éléments du système ;• détection de brouillage radio / cryptage de toutes les communications radio.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.