Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Sirène extérieure radio avec flash - Donne l'alerte en cas d'intrusion
Fonctions : Donne l'alerte en cas d'intrusion
Fonction pré-alarme : clignotement de la sirène et/ou une alerte sonore de la sirène (en association avec la centrale d'alarme et un détecteur de mouvement extérieur)
Possibilité de confirmer la mise en marche/arrêt du système d'alarme (signal visuel et/ou sonore) à partir du clavier tactile
Sonde de température radio intégrée, afin d'afficher la température extérieure sur le clavier tactile et sur l'application maison connectée Tydom
Résistante aux rayons solaires grâce à son traitement anti-UV Bénéfices : Installation facile et rapide, à l'aide de sa plaque murale
Découvrez le nouveau système d'alarme Delta Dore : première alarme sans fil offrant 10 ans d'autonomie sans changer les piles de ses capteurs !
Leur fonctionnement radio vous assure une installation sans travaux, sans poussière.
Certifiée NF, l'alarme Delta Dore est l'une des rares à vous protéger contre toute tentative de brouillage des ondes radio par les cambrioleurs.
Outil de prévention et de dissuasion, elle assure une protection optimale de votre habitation et de ses occupants.
Une alarme maison ou une alarme appartement fait fuir les intrus dans près de 95% des tentatives de cambriolage.
Un argument majeur pour installer un dispositif de sécurité.
Tyxal+
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
Adapté à un montage au plafond
compatible selon EN 54-23
type de générateur de signal acoustique
fréquence du signal sonore
Classe de protection (IP)
Tension nominale
type de signal acoustique
type de signal optique
Couleur de calotte
Type
Niveau sonore
Type de courant
Couleur du boîtier
Type de pose