Sirène intérieure pour alarme connectée Somfy Protect

Main media

Caractéristiques principales

  • tension nominale 6 V
  • Niveau sonore 110 dB
  • nombre de tonalités 1

Sirène intérieure sans fil 105 dB. Elle dissuade les intrus et alerte le voisinage.

 
 

Détails du produit

Lorsqu'une tentative d'intrusion est détectée, cette sirène intérieure déclenche une alarme puissante de 110 dB dissuadant le cambrioleur d'entrer.
> Caractéristiques :
Puissance de la sirène : 110 dB
Alimentation : 4 piles D incluses
Autonomie : 2 ans
Sécurité :
Auto protection à l'arrachement
Information en cas de niveau faible de la pile
Température de fonctionnement : 0°C à +45°
Compatibilité : Somfy One, One+, Home Alarm et Myfox Home Alarm.
Non compatible avec la gamme PROTEXIOM et PROTEXIAL
Solutions de sécurité connectées Somfy

Solutions de sécurité innovantes avec une orientation Expérience Utilisateur
Un écosystème de produits de sécurité, tous compatibles et facilement pilotables depuis l'application "Somfy Protect" (iOS & Android)
Compatible TaHoma pour répondre aux besoins des consommateurs

Somfy protect

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Générateur de sirène

tension nominale

6 V

Niveau sonore

110 dB

type de courant

DC

Couleur du boîtier

gris

avec contact

Non

nombre de tonalités

1

Matière

plastique

Info produit

Gamme

Somfy protect

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.