Sirène radio + Flash Extérieure pour centrales gamme I-ON

Main media
ICON

Sirène Radio + Flash Extérieur pour centrale i-ON. Alimentation 2 packs de piles alcalines fournis.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cloche pour sirène d'alarme

degré de protection (NEMA)

autre

avec radiocommande

Oui

transfo incorporé

Oui

Classe de protection (IP)

autre

Matière

plastique

type de tonalité

autre

consommation d'électricité

0.25 A

Niveau sonore

100 dB

type de courant

DC

Couleur du boîtier

autre

Type de pose

saillie

tension nominale

6 V

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85319000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.