Tycam Home Caméra de sécurité intérieure connectée

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de mégapixels 2
  • Modèle type panoramique

Caméra de sécurité intérieure connectée Wi-Fi, motorisée 360°, full HD (1080p), détection d'humain et suivi de mouvement, sirène intégrée, audio bidirectionnel, vision nocturne, personnalisation des zones de détection, sans abonnement

 
 

Détails du produit

Fonctions : Excellente résolution : qualité Full HD
Surveillance totale motorisée 360°
Enregistrement en continu, sur détection ou les deux en simultané, sur carte SD cryptée 32 Go incluse
Détection d'humains et suivi de mouvement
Levée de doute vidéo : alerte immédiate en cas d'intrusion
Zones de détection personnalisables évitant les fausses alertes
Vision nocturne renforcée et longue portée 
Audio bidirectionnel : interphonie via l'appli Tydom
Sirène dissuasive intégrée de 90 dB
Masquage de l'objectif en un clic pour préserver l'intimité
Mur vidéo : jusqu'à 8 caméras au total
Configuration via Onvif possible Bénéfices : Simple à installer, association via QR code
Caméra à poser ou à fixer au plafond
Flux vidéo sécurisé et stockage local sur carte SD cryptée 32 Go incluse
Compatible avec le système d'alarme Tyxal+ 

Tycam

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caméra de surveillance

milieu de communication sans fil

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

Avec fente pour carte mémoire

Oui

Média de communication câblé

Oui

Connexion USB-C

Oui

supporte codec H.264

Oui

champ de vue vertical

60...60 °

champ de vue horizontal

112...112 °

portée d'infrarouge max.

20 m

avec lentille

Oui

avec micro

Oui

carte mémoire incluse

Oui

Gestion Jour/Nuit

Oui

power over Ethernet

sans

avec haut-parleur

Oui

adapté à un montage en saillie

Oui

propriété du système d'image

couleur

nombre de mégapixels

2

type d'interface

Wi-Fi/WLAN

protection contre le vandalisme

Non

Détection mouvement

Oui

taille de distance focale

2.8...2.8 mm

distance focale

fixé

Tension d'alimentation

100...240 V

protocole

TCP/IP

protocole d'image

autre

capacité de la mémoire

256 Go

nombre de sorties numériques

2

convient pour utilisation à l’extérieur

Non

température ambiante

-10...40 °C

nombre d’entrées numériques

2

montage mural

Oui

type de construction

autre

consommation d'énergie

8 W

type de tension

AC/DC

hauteur

113.6 mm

largeur

82.4 mm

Modèle type

panoramique

couleur

blanc

Info produit

Gamme

Tycam

Multiple de vente

1

Code Douane

85258900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.