DM CHAT OU PETIT CHIEN
Le détecteur de mouvement détecte tout mouvement dans une pièce. installé dans un angle, il s'intègre en toute discretion dans l'habitat. sa lentille spécifique autorise le déplacement d'un petit animal ( fixé à 2,30 m du sol, il possède un rayon d'action de 12m avec un angle de 85°. un dégagement de 80 cm est nécessaire devant le détecteur. caractéristiques : rayon d'action de 12m avec un angle de 85° technologie infrarouge touche de test : appairage et test de bon fonctionnement autoprotection à l'ouverture : oui autoprotection à l'arrachement : non alimentation : 1 x cr123 autonomie : 3 ans gatantie : 5 ans
Home keeper
nombre de zones de détection
hauteur de montage optimale
finition de la surface
spécial animaux
fonction d'alarme
angle de balayage
avec voyant
Matériau
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
fréquence
type de tension
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Gamme