Kit de caméra motorisée EB8 4G avec un panneau solaire E 6W

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP65
  • Modèle type Pan-Tilt-Zoom

EB8 4G avec un panneau solaire 6W/10 400 mAh/Affichage de la localisation GPS/Détection intelligente des mouvements humains/Conversation bidirectionnelle/Vision nocturne en couleur/Sirène et flash/Carte microSD 512Go Max.

 
 

Détails du produit

Il est désormais plus facile que jamais de renforcer la sécurité dans les endroits qui vous tiennent le plus à cœur. La toute dernière caméra d'EZVIZ surmonte les limitations d'installation dues aux réseaux ou à l'alimentation en électricité. L'EB8 4G est alimentée par une batterie, sans fil ni cordon. Elle fonctionne sur les réseaux 4G LTE à l'extérieur, là où le Wi-Fi est parfois indisponible. Elle hérite également des caractéristiques principales de ses prédécesseurs EZVIZ pour assurer une protection intelligente et fiable 24h/24 et 7j/7.
-

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caméra de surveillance

compatible avec Amazon Alexa

Oui

compatible avec Google Assistant

Oui

Gestion Jour/Nuit

Oui

propriété du système d'image

couleur

type d'interface

autre

Classe de protection (IP)

IP65

Modèle type

Pan-Tilt-Zoom

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85258900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.