Tycam 1100 Indoor Caméra de sécurité intérieure connectée

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de mégapixels 2
  • Modèle type standard (fixe)

Caméra de sécurité intérieure connectée wifi, full HD (1080p), sirène intégrée, audio bidirectionnel, grand angle (130°), vision nocturne, personnalisation des zones de détection et sans abonnement

 
 

Détails du produit

Fonctions : Excellente résolution : qualité Full HD, grand angle jusqu'à 130°, H265
Enregistrement en continu ou sur détection
Zone de détection personnalisable pour éviter les fausses alertes
Double détection par analyse de l'image vidéo et détection de chaleur
Audio bidirectionnel : fonction interphonie de la caméra via l'application Tydom
Vision nocturne renforcée et longue portée jusqu'à 10 mètres même dans l'obscurité totale
Mur vidéo : jusqu'à 8 caméras au total
Flux vidéo sécurisé et stockage local sur carte SD cryptée 16 Go incluse
Association obligatoire à une box maison connectée Delta Dore (Tydom Home, Pro, 1.0, 2.0, ...) Bénéfices : Simple à installer, association via QR code et technologie WPS, alimentation POE rapide et économique
Caméra à poser ou à fixer sur un mur ou au plafond
Compatible avec le système d'alarme Tyxal+ 

Tycam

Spécificités techniques

Caméra de surveillance

nombre d'entrées audio

0

nombre de sorties audio

0

champ de vue vertical

59...59 °

champ de vue horizontal

108...108 °

portée d'infrarouge max.

10 m

avec lentille

Oui

power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Gestion Jour/Nuit

Oui

propriété du système d'image

couleur

nombre de mégapixels

2

type d'interface

Wi-Fi/WLAN

protection contre le vandalisme

Non

Détection mouvement

Oui

taille de distance focale

2.8...2.8 mm

Tension d'alimentation

100...240 V

capacité de la mémoire

128 Go

nombre de sorties numériques

0

nombre d’entrées numériques

0

consommation d'énergie

7 W

type de tension

AC/DC

Profondeur

33 mm

Hauteur

103 mm

Modèle type

standard (fixe)

Largeur

66 mm

Couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Tycam

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.