Centrale d'alarme technique 2 zones avec gestion temporisée entrées et sorties

Main media

Caractéristiques principales

  • liaison radio Non
  • Type de pose montage en saillie
ICON

Centrale d'alarme technique 2 zones avec gestion temporisée des entrées et des sorties

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Centrale d'alerte d'incendie

appeleur automatique intégré

Non

tension de fonctionnement

230 V

alimentation de secours intégrée

Non

liaison radio

Non

avec alimentation électrique

Non

adressable

Non

convient pour un usage domotique

Non

consommation d'électricité

45 mA

Profondeur

215 mm

Hauteur

305 mm

Largeur

60 mm

Type de pose

montage en saillie

interface externe

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85311030

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.