Amplificateur d'intérieur fixe, 1entrée/2sortie VHF+UHF 15dB

Main media

Amplificateur d'intérieur fixe, 1entrée/2sortie VHF+UHF 15dB, secteur

 
 

Détails du produit

Amplificateurs d'intérieur pour amplifier et de distribuer le signal TV, 1 entrée, 2 sorties, gain fixe 15dB

Afi

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Amplificateur de réception terrestre

redresseur

Non

actionneur de niveau

Oui

gain B IV/V

15 dB

gain B III

15 dB

gain B I

15 dB

possibilité d'alimentation à distance

Non

alimentation électrique

joint

Nbre de têtes

2

nombre d'entrées

1

Modèle type

amplificateur à large bande

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85437090

Gamme

Afi

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.