Répartiteur 3 sorties ULB 5-2400MHz

Main media

Détails du produit

Répartiteur 5-2300MHz avec connecteur f. 1 entrée 3 sorties

ULB

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dérivateur et répartiteur

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Oui

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Oui

nombre de bifurcations

3

affaiblissement max. bifurcation/distributeur

8 dB

compatible à une alimentation à distance

Oui

fréquence

5...2400 MHz

Nbre de têtes

3

Type de connexion

connecteur F

Modèle type

distributeur

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85291095

Gamme

ULB

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.