Feuillard 5m

Main media

Feuillard, Long : 5m environ, l : 40mm, Ep. : 6/10, Poids: 1kg

 
 

Détails du produit

Feuillard galvanisé Long.=5m, Larg.=40mm, épaisseur 6/10, poids 1Kg

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fixation d'antenne

matériau

acier

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73261990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.