Mât emboitable G 1.5m-D40mm-1,5mm galvanisé à chaud

Main media

Détails du produit

Mât acier 1,5m - Ø40mm - épaisseur 1,5mm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73261990

Mât d'antenne

Longueur

1.5 m

Diamètre raccord

40 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.