Borne J275 H 600 escamotable manuelle. Remontée avec assistance à gaz.

Main media

Diamètre 275mm hauteur 600mm. Résistance aux chocs 38=KJ. Cylindre en acier cataphorèse. Couronne lumineuse intégrée (prévoir une alimentation 24Vcc). Equipé d'un Catadioptre. verrouillage en position haute 2 clés de déverrouillage fournies

 
 

Détails du produit

Borne de circulation escamotable FAAC semi automatique - Alimentation et câblage non nécessaires.
- Blocage en position basse, garanti contre le déclenchement accidentel. - Simplicité et sécurité d'actionnement, grâce à la clé de déverrouillage spécifique
Borne J275 SA (semi automatique) H600 en acier laqué est muni de : - cylindre en acier, traité par cataphorèse et laqué - peinture à la poudre gris foncé métallisé RAL 7021 - lampe clignotante à couronne avec lumières à LED* - verrouillage mécanique en position haute avec clé de déverrouillage
spéciale (2 clés de déverrouillage fournies)
(*) L'alimentation (24 V) et le câble (2x1,5 mm) pour la lampe clignotante ne sont pas fournis.

Série j

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84798997

Gamme

Série j

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.