Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit URBACO 3 Bornes G6 BHE CYLINDER D=250 H750-U20T-COFF (8K24AA-004)
KIT 3 bornes escamotables automatiques G6 avec groupes hydrauliques embarqués pour la régulation et le contrôle d'accès d'une voie privée.
Composition du kit :
Coffrage perdu à sceller avec cadre de finition x3
Borne Automatique G6 HE Ø250/750 MONOBLOC x3
Bandeau Retro Réfléchissant Blanc x3
Boîtier U20T Relais Tempo HE pour 1 accès 1 à 3 bornes x1
Accessoire pour câblage BEA HE 10M x3
CARACTÉRISTIQUES
• Dimensions Ø250mm I H750mm
• Design Cylinder MONOBLOC en fonte épaisseur 11 mm - RAL 7016 MOTORISATION
• Groupe hydraulique embarqué permettant de réduire la taille de l'armoire de commande. Seuls deux câbles électriques sont à raccorder dans la borne.
• Pression de travail : 35 bars
• Alimentation dans la borne : 24V-50Hz / 230V-60Hz
• Puissance absorbée : 330 W
• Température de fonctionnement standard : de -20°C à +80°C
• Temps de montée : 5 à 7 secondes. Temps de descente : 5 secondes
• Sécurité positive uniquement : la borne descend en cas de coupure de courant
• IP67 : Totalement étanche à la poussière et protégé contre l'immersion FIABILITÉ
• Endurance éprouvée par 4 500 000 cycles de fonctionnement sans panne ni changement de pièces (soit 1200 cycles/jour pendant 10 ans). RÉSISTANCE
• RÉSISTANCE À L'IMPACT : 1,5 T À 48 KM/H*
BOÎTIER DE COMMANDE U20T
• Tension d'alimentation : 230 V monophasée
• Sortie alimentation accessoires : 20W - 24VAC
• Gestion de 1 accès de 1 à 3 bornes
• Gestion d'organes de commande externes (contact sec)
• Gestion de feux d'état de position des bornes
• Entrée disponible pour commande «Arrêt d'urgence»
• Socket : pour carte radio enfichable CAME AF
Urbaco
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente