Gard : la barrière modulaire pour passages rapides jusqu'à 4 m.3 modèles différents pour satisfaire toutes les exigences.Gabarit de passage de 2,5 à 4 m, avec différents types de lisses et différents accessoires dédiés ; la série Gard est toujours la solution idéale.Les feux clignotants Came Kiaro peuvent être directement installés sur l'armoire de la série Gard.Le modèle G4001 est doté d'une armoire en acier inox AISI 304 pour les installations particulièrement critiques comme dans les postes de péage autoroutiers ou à la mer où la concentration de sel dans l'atmosphère est plus élevée.En profilé d'aluminium, la lisse est disponible avec une section rectangulaire ou circulaire pour une réduction maximale de l'effet de prise au vent.Un contact spécifique sur l'armoire de commande permet de combiner les modèles G4000N - G4001 et de contrôler le mouvement de deux automatismes l'un en face de l'autre.L'électronique en 230V :2 secondes seulement pour dégager le passage pour une gestion efficace des accèsAutoapprentissage du code radio de l'émetteur au récepteurPossibilité de commande à « action maintenue » conformément aux dispositions des normes de sécurité en vigueurL'électronique en 24 V :Jamais plus de coupures de courant. L'électronique reconnaît automatiquement l'éventuelle absence de courant électrique et active le fonctionnement par batteries de secours.L'électronique est en mesure de régler la vitesse de man?uvre en fonction des exigences.Le motoréducteur basse tension garantit un fonctionnement optimal de la barrière dans des conditions d'utilisation intensive.Un circuit électronique spécial analyse en continu le fonctionnement correct en effectuant l'arrêt ou l'inversion du mouvement en cas de contact avec d'éventuels obstacles.