Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
FROG-X est le moteur enterré idéal pour automatiser les portails battants des environnements résidentiels et industriels. Rapide, silencieux, invisible.
Composition :
801Mi-0030 : Motoréducteur irréversible avec encodeur pour portails jusqu'à 3,5 m par vantail.x2
801QA-0170 : Armoire de commande multifonctions ZLB24sa x1
001AF43S : Carte radio fréquence embrochable.x1
801XA-0030: Acc. Divers Mécanique système déverrouillage clé personnalisée FROG x2
806ts-0270 : Émetteur rolling code 4 canaux. x2
001DIR10 :Jeu de photocellules pour application apparente. Portée 10 m.x1
806la-0020 : Clignotant KRX de signalisation à LED avec alimentation 24 AC-DC à 230V AC avec coupole blanche et antenne intégrée.x1
806LA-0040 : Support pour fixation murale pour KRX.x1
Frog-x caractéristiques :
• RAPIDE ET SILENCIEUX
Moteur brushless 24 V avec des vitesses allant jusqu'à 10 secondes pour une ouverture de 90°.
• PUISSANT ET FIABLE
Pour des vantaux jusqu'à 4 mètres et 400 kg, avec MCBF 250 000 cycles, idéal pour les environnements résidentiels et industriels.
• RÉSISTANT AUX SOLLICITATIONS
Structure et engrenages entièrement en métal et en acier au carbone trempé et revenu, et axe de support du vantail en acier haute qualité.
• RÉSISTANT AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES
Revêtement du moteur en aluminium avec indice de protection IP67.
• ÉLECTRONIQUE AVANCÉE
Armoire de commande avec configuration smart via CAME KEY et fonctions avancées.
• COMPATIBLE AVEC LES CAISSES DE FONDATION DES MODÈLES PRÉCÉDENTS
Il peut également être installé en conjonction avec les caisses de fondation FROG existantes. FROG-X est le moteur enterré idéal pour automatiser les portails battants des environnements résidentiels et industriels. Rapide, silencieux, invisible.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
tension du moteur
Multiple de vente
Code Douane