Automatisme Motoréducteur FROG irréversible 230V avec encodeur jusqu'à 3,5m

Main media

Automatisme Battants Enterre (001FROG-AE) Motoréducteur FROG irréversible en 230V avec encodeur jusqu'à 3,5m par vantail

 
 

Détails du produit

Solution enterrée conseillée en cas de portails battants de nouvelle conception avec vantaux jusqu'à 3,5 m de long. Mouvement électromécanique régulier quelles que soient les conditions d'utilisation, même les plus difficiles. Fiabilité reconnue au fil des ans et entretien périodique réduit.
L'installation de Frog est simple et le logement préparé pour la caisse de fondation permet d'automatiser le portail même par la suite.
Des leviers spécifiques sont disponibles pour une rotation des vantaux jusqu'à 180° et pour gérer au mieux les espaces.
La caisse de fondation en acier inoxydable avec traitement anti-rouille et traitement cataphorèse rend le produit très étanche. Il existe également une version en acier inoxydable.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Entraînement de portail à vantaux

tension du moteur

230 V

Info produit

Code Douane

85309000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.