ECOKIT Kit portail battant, vantail max 2,8m. Opérateurs 412L 24V

Main media

Caractéristiques principales

  • principe d'entraînement électromécanique
  • largeur max. de vantail de porte/portail 2800 mm
  • Modèle type 2 vantaux

Kit avec Platine de Gestion E034 compatible Simply Connect. Course de 40cm. livré avec Carte radio XF FDS, 2 TLC, XLED et cellules. Alim accessoires 24Vcc/500mAh. Sortie feu clignotant 230Vac et Serrure. Compatible avec Safe codeurs 404041

 
 

Détails du produit

Motorisation FAAC 412 LONG pour portail battant jusqu'à 2,5m par vantail.
Le kit comprend : 2 opérateurs 412 LONG - 1 armoire de commande E034 et son boitier - 1 module de fréquence FDS XF FDS - 2 émetteurs 2 canaux XT2 FDS - 1 paire de photocellules orientables XP20BD - 1 lampe xled

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Entraînement de portail à vantaux

avec récepteur radio

Oui

avec contacteur à clé

Non

avec ferrures de porte

Oui

avec ferrures de poteau

Oui

avec armoire de commande

Oui

fermeture automatique

Oui

arrêt en fin de course

butée de porte

tension du moteur

24 V

principe d'entraînement

électromécanique

poids max. de vantail de porte/portail

300 kg

largeur max. de vantail de porte/portail

2800 mm

avec émetteur manuel

Oui

fréquence du récepteur radio

433 MHz

ralenti

Oui

type de courant

AC

puissance

280 W

Modèle type

2 vantaux

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85014020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.