Accessoire Divers Mécanique Guide enterré protection chaîne L=2m

Main media

Accessoire Divers Mécanique Générique (001CAR-4) Guide enterré de protection chaîne L=2m

 
 

Détails du produit

Barrière à chaîne automatique. Design épousant chaque contexte architectonique pour des passages jusqu'à 16 m ; Cat est idéal pour parkings privés ou publics, ou pour empêcher l'accès à des zones piétonnes ou à trafic limité.
Automatisme complet. Moteur, armoire de commande, récepteur radio et toutes les adaptations pour le fonctionnement en cas d'absence de courant électrique sont logés dans le pilier
En cas de coupure de courant et dans toutes les situations d'urgence, un cadenas de sécurité spécifique à clé personnalisée permet le décrochage immédiat de la chaîne
Sécurité totale. Armoire de commande incorporée au groupe
L'électronique à 230 V :
Butées de fin de course mécaniques faciles à régler en ouverture et en fermeture
Fermeture automatique prévue après le temps préconfiguré réglable
Commande « sans tenue automatique » qui requiert l'enfoncement du bouton de commande pendant toute la durée de la man?uvre
Les avantages d'une électronique à 24 V :
L'électronique reconnaît automatiquement l'éventuelle absence de courant électrique et active le fonctionnement par batteries de secours
L'électronique est en mesure de régler la vitesse de man?uvre en fonction des exigences
Un circuit électronique spécial effectue l'arrêt ou l'inversion du mouvement en cas de contact avec d'éventuels obstacles

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85309000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.