Moteur portail coulissant rapide ICARO VELOCE SMART AC 1000

Main media

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation CA 230 V
  • poids max. porte/portail 1000 kg

Moteur 230 V pour portails coulissants pesant jusqu'à 1000 kg avec codeur. Vitesse de manoeuvre 25 m/min. Avec embrayage mécanique, gestion du couple avec la technologie D-Track et transmission à bain d'huile.

 
 

Détails du produit

Icaro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Entraînement de porte coulissante

tension d'alimentation CA

230 V

poids max. porte/portail

1000 kg

fermeture automatique

Oui

fréquence du récepteur radio

433 MHz

Info produit

Gamme

Icaro

Multiple de vente

1

Code Douane

84799070

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.