Motorisation ixengo l 24v 3s io - pack confort

Main media

Caractéristiques principales

  • poids max. porte/portail 400 kg
  • avec émetteur manuel Oui

Motorisation professionnelle Ixengo L 3S io à vérin pour portail battant avec vantaux de taille maximale 4m ou 400kg, intégrant la technologie io-homecontrol. Livré avec accessoires nécessaires : Télécommandes, feu, cellules et batterie.

 
 

Détails du produit

Une installation rapide - installation efficace et rapide des butées fins de course: butées de fin de course magnétiques par-dessus, avec signalement de la bonne position par led sur l'aimant. personnalisable - cas d'installations à faible écoinçon: mini 160 mm - paramétrage avancé pour personnaliser l'installation: décalages vantaux: oui/non zones de ralentissement vitesse max + 10% - accès facile aux connections à l'arrière du moteur - accompagnement pour une installation réussie du premier coup: et securisee - manœuvre de secours individualisée: déverrouillage par clef individuelle pour manœuvrer manuellement le portail - tenue en fermeture renforcée: nouveau paramètre cbx 3s ixengo remplace la référence 1216312

Ixengo

Spécificités techniques

Entraînement de porte coulissante

poids max. porte/portail

400 kg

avec émetteur manuel

Oui

fréquence du récepteur radio

870 MHz

ralenti

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Ixengo

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.