Kit motorisation portail coulissant ARES ULTRA BT B 1000

Main media

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation CA 24 V
  • poids max. porte/portail 1000 kg
  • avec émetteur manuel Oui

Kit complet 24 V pour portails coulissants jusqu'à 1000 kg kg. Vitesse du vantail 12 m/min.Composé de 1 moteur ARES,une carte MERAK BT B 1000,2 cellules COMPACTA,2 télécommandes MITTO COOL

 
 

Détails du produit

Ares

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Entraînement de porte coulissante

tension d'alimentation CA

24 V

poids max. porte/portail

1000 kg

avec armoire de commande

Oui

fermeture automatique

Oui

avec émetteur manuel

Oui

fréquence du récepteur radio

433 MHz

ralenti

Oui

Info produit

Gamme

Ares

Code Douane

84798997

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.